text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Aluminium box L 900 x W 490 x H 380 mm 140 l with hinged catch and cylinder lock


Artikelnummer 3A881695
Schutz der Oberfläche Plastik überzogen
Volumen (ml) 140
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Aluminium
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Nein
Zulässige Nutzlast (kg) 60
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Plastik überzogen
Volumen (ml) 140
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Aluminium
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Nein
Zulässige Nutzlast (kg) 60
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Ja
Äußere Breite (mm) 490
Äußere Höhe (mm) 380

Artikelnummern

Artikelnummer 3A881695
EAN 4015448715047
UBB 500581678546
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 9000447954
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.