text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 80 mm load cap. 130 kg polyamide, white axle dm 12 mm PROMAT


Artikelnummer 3A010276
Breite (mm) 30
Durchmesser (mm) 80
Tragfähigkeit (kg) 130
Durchmesser der Welle (mm) 12
Rad-Modell Andere
Material Trittfläche Andere
Länge der Nabe (mm) 40
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite (mm) 30
Durchmesser (mm) 80
Tragfähigkeit (kg) 130
Durchmesser der Welle (mm) 12
Rad-Modell Andere
Material Trittfläche Andere
Länge der Nabe (mm) 40
Lager Nadellager

Artikelnummern

Artikelnummer 3A010276
EAN 4260390221683
UBB 500581636064
UNSPSC 31162702
Hersteller Artikel Nr 3000276072
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.