text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE adapter 32A, 400V, 6h IP44


Artikelnummer 2X303604
Anzahl der Pole 5
Werkstoff Plastic
IEC-Stromstärke (A) 32
Winkel des Steckers Gerade
Schutzart (IP) IP44
Militärisches Modell Nein
Stundenstellung der Uhr (h) 6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anzahl der Pole 5
Werkstoff Plastic
IEC-Stromstärke (A) 32
Winkel des Steckers Gerade
Schutzart (IP) IP44
Militärisches Modell Nein
Stundenstellung der Uhr (h) 6
Farbe der Kennzeichnung Red
Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot

Artikelnummern

Artikelnummer 2X303604
EAN 9003399229763
UBB 500581594636
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 943.6422
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.