Lagerschrank-Zubehör
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
2W190638
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
Aluminium box L 782 x W 585 x H 410 mm 157 l with hinged catches and stacking co
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2W190638
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
160
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
160
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Ja
Innere Breite (mm)
550
Höhe innen (mm)
380
Äußere Breite (mm)
585
Äußere Höhe (mm)
410
Äußere Tiefe (mm)
780
Innere Tiefe (mm)
750
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2W190638
EAN
4054773023519
UBB
500581613378
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
D157
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen