Blindnietzange
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
2V933060
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
Pneumatic blind riveter 9037N-2 14700 N 3-6.4 mm HAZET
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2V933060
Gewicht der Maschine (kg)
2.11
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Kraft der Einstellung (N)
14700
Einsetzen des Werkzeugs (mm)
6.4
Für Niettyp
Andere
Erforderliche Luftmenge (l/min)
2.64
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gewicht der Maschine (kg)
2.11
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Kraft der Einstellung (N)
14700
Einsetzen des Werkzeugs (mm)
6.4
Für Niettyp
Andere
Erforderliche Luftmenge (l/min)
2.64
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2V933060
EAN
4000896205578
UBB
500581624185
UNSPSC
31162201
Hersteller Artikel Nr
9037N-2
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen