text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner eCraft PL-1422 EWR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX


Artikelnummer 2V878642
Breite 380
Höhe 505
Tiefe 370
Fassungsvermögen des Behälters (l) 22
Länge des Kabels (m) 6
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1400
Gewicht der Maschine (kg) 6.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 380
Höhe 505
Tiefe 370
Fassungsvermögen des Behälters (l) 22
Länge des Kabels (m) 6
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1400
Gewicht der Maschine (kg) 6.3
Steuerung der Saugleistung Elektronisch
Schallleistungspegel 72
Spannung 230 - 230
Grundfarbe Andere
Max. Unterdruck (mbar) 255
Luftmenge pro Absaugmotor (l/s) 71
Frequenz 50 Hz
Länge Saugschlauch (m) 2.5
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69 L

Artikelnummern

Artikelnummer 2V878642
EAN 4011240102566
UBB 500581623682
UNSPSC 47121604
Hersteller Artikel Nr 4000897144
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.