Lagerschrank-Zubehör
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
2D407763
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
Aluminium box Mini L 600 x W 400 x H 240 mm 42 l with hinged catch ZARGES
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2D407763
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
42
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
42
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Ja
Innere Breite (mm)
350
Höhe innen (mm)
220
Äußere Breite (mm)
400
Äußere Höhe (mm)
240
Äußere Tiefe (mm)
600
Innere Tiefe (mm)
550
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2D407763
EAN
4003866408610
UBB
500581323879
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
40861
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen