text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 1/8 9.73 mm EWO


Artikelnummer 1Z850180
Form Gerade Kupplung
Werkstoff Messing
Durchmesser, Schlauchanschluss (mm) 7.2
Gewindeanschluss Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Mit Selbstschlussventil Nein
Größe der Verschraubung (Zoll) 1/8 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form Gerade Kupplung
Werkstoff Messing
Durchmesser, Schlauchanschluss (mm) 7.2
Gewindeanschluss Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Mit Selbstschlussventil Nein
Größe der Verschraubung (Zoll) 1/8 Zoll
Model OK

Artikelnummern

Artikelnummer 1Z850180
EAN 4030875121902
UBB 500581317939
UNSPSC 40141720
Hersteller Artikel Nr 308.028
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.