Bohrständer
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
1W781026
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
Drilling/milling unit overall height 500 mm horiz. 175 mm WABECO
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1W781026
Gesamthöhe (mm)
500
Max. Bohrerdurchmesser (mm)
175
Spannhalsdurchmesser (mm)
43
Winkel einstellbar
Ja
Winkel (°)
360 - 360
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamthöhe (mm)
500
Max. Bohrerdurchmesser (mm)
175
Spannhalsdurchmesser (mm)
43
Winkel einstellbar
Ja
Winkel (°)
360 - 360
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1W781026
EAN
4005725244049
UBB
500581253407
UNSPSC
27112703
Hersteller Artikel Nr
24404
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen