Zubehör und Teile
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
1W179412
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
CEE plug 32 A 400 V 6 h
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1W179412
Kabeleinführung
Überwurfmutter
Anzahl der Pole
5
Werkstoff
Plastic
IEC-Stromstärke (A)
32
Anschlusstechnik
Schraubklemme
Winkel des Steckers
Gerade
Kontaktmaterial
CuZn
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Kabeleinführung
Überwurfmutter
Anzahl der Pole
5
Werkstoff
Plastic
IEC-Stromstärke (A)
32
Anschlusstechnik
Schraubklemme
Winkel des Steckers
Gerade
Kontaktmaterial
CuZn
Schutzart (IP)
IP44
Militärisches Modell
Nein
Stundenstellung der Uhr (h)
6
Farbe der Kennzeichnung
Red
Spannung nach EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rot
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1W179412
EAN
4028232107393
UBB
500581237418
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
673.256
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen