text.skipToContent text.skipToNavigation

Soap dispenser Tork 561000 H211xW112xD114approx.mm 475 ml white TORK


Artikelnummer 1V842392
Breite (mm) 112
Höhe (mm) 211
Tiefe (mm) 114
Schutz der Oberfläche Unbehandelt
Fassungsvermögen des Behälters (l) 475
Kontaktlos Nein
Montage Wand
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite (mm) 112
Höhe (mm) 211
Tiefe (mm) 114
Schutz der Oberfläche Unbehandelt
Fassungsvermögen des Behälters (l) 475
Kontaktlos Nein
Montage Wand
Mit Befestigungsmaterial Ja
Durchsichtig Nein
Grundform Andere
Oberflächenschutz Steuergerät Andere
Art der Seife Flüssigseife
Materialhalter/Gehäuse Plastic
Akku-Stromversorgung Nein
Profil Andere
Verdeckte Befestigung Ja
Mit Anti-Diebstahl-Sicherung Nein
Bauform Einzel
Material Pumpe (Steuerelement) Andere
Akzentfarbe Weiß
Antibakterielle Behandlung Nein
Becher Nein
Oberfläche/Waschtischgarnitur Nein
Ausführung der Abdeckrosette Andere
Material Flasche Andere
Farbe des Halters Weiß
Mit austauschbarem Deckel/Rosettendekor Nein
Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Artikelnummern

Artikelnummer 1V842392
UBB 500719684606
UNSPSC 47130000
Hersteller Artikel Nr 561000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.