text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner Silent 70 l/min 8 bar 0.3 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Artikelnummer 1Q719864
Farbe Andere
Breite (mm) 13.38
Höhe (mm) 12.5
Gewicht (g) 6
Max. Druck (bar) 8
Leistung des Motors (kW) 0.3
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 2750
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Breite (mm) 13.38
Höhe (mm) 12.5
Gewicht (g) 6
Max. Druck (bar) 8
Leistung des Motors (kW) 0.3
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 2750
Schallleistungspegel (dBA) 68
Typ des Motors Elektrisch
Anschluss-Spannung (V) 230
Frequenz 50 Hz
Liefermenge (kg) 0.055
Fassungsvermögen des Tanks (l) 6
Mit automatischem Start/Stopp Ja
Anzahl von Zylindern 1
Mit Motorschutz Ja
Mit Federsicherung Nein
Mit Ablassventil Ja
Mit Kondensatablass Nein
Schlauchanschluss Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Art der Schmierung Keiner
Anzahl der abgehenden Anschlüsse 1
Mobil Ja
Antrieb Direct
Mit Rückschlagventil Ja
Anschlussgröße Abgang Andere
Type 25110701, Aerotec Airliner SILENT

Artikelnummern

Artikelnummer 1Q719864
EAN 4260405389834
UBB 500581175451
UNSPSC 40151601
Hersteller Artikel Nr 20160426
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.