Lagerschrank-Zubehör
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
1Q017533
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
Aluminium box L 1182 x W 385 x H 410 mm 163 l with hinged catches and stacking c
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1Q017533
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
160
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
160
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Ja
Innere Breite (mm)
350
Höhe innen (mm)
380
Äußere Breite (mm)
385
Äußere Höhe (mm)
410
Äußere Tiefe (mm)
1182
Innere Tiefe (mm)
1150
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1Q017533
EAN
4054773023533
UBB
500581149308
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
D163
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen