text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 5-2 0.1 mV-600 V AC/DC TRUE RMS BENNING


Benning MM 5-2 True RMS-Digital-Multimeter. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (6000 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 600 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 0,1 µA. Max. Strommessbereich

Artikelnummer 1G834342
Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Messbereich Isolationswiderstand (MOhm) ['0', '0']
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Ja
Messung der Frequenz Ja
Mit Dezibel-Messung (dB) Nein
Daten halten Ja
IR-Schnittstelle Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Analoge Bargraph-Anzeige Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Widerstandstest/Diodentest Ja
Messung der Induktivität Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung 0.1 mV
Geringste Auflösung, Wechselspannung 0.1 mV
Niedrigste Auflösung, AC-Strom Andere
Geringste Auflösung, Widerstand 0.1 Ohm
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Max. Spannungsmessbereich, AC (V) 600
Max. Spannungsmessbereich, DC (V) 600
Max. Strommessbereich, AC (A) 10
Max. Strommessbereich, DC (A) 10
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm) 40
Maximalwert-Speicher Nein
Mehrfache Anzeige Nein
Messkreiskategorie CAT IV
Min.-Wert-Speicher Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 500 V Nein
Relativwert-Messung Ja
Spitzenwertspeicher Ja
Messungen des Tastverhältnisses Nein
Schutzart (IP) IP30
Messung der Temperatur Ja
Max. Temperaturmessbereich (°C) 400
Max. Kapazitätsmessbereich (µF) 1000
Max. Frequenzmessbereich (kHz) 50
Niedrigste Auflösung, Frequenz Andere
Analoge Bargraph-Anzeige analog/logarithmisch Nein
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Temperaturmessung TC Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Nein
Messung der Kabellänge Nein
Kabelsymmetrieprüfung für Zweileiterverbindungen a-b-E Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität Nein
Drehzahlmessung Nein
Automatischer Schutzschalter Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 300
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Ja

Beschreibung

Benning MM 5-2 True RMS-Digital-Multimeter. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (6000 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 600 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 0,1 µA. Max. Strommessbereich DC 10 A. Kleinste Auflösung Wechselstrom 1000 µA. Max. Strommessbereich AC 10 A. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 40 MOhm. Kleinste Auflösung Kapazität 0,00001 µF. Max. Kapazitätsmessbereich 1000 µF. Kapazitätsmessung ja. Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz. Max. Frequenzmessbereich 50 kHz. Frequenzmessung ja. Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C. Max. Temperaturmessbereich 400 °C. Temperaturmessung -40 °C - +400 °C. Temperaturmessung ja. Mikroamperemessbereiche (400.0 µA DC/ 4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (30 Ohm) (rote LED/ Summer)/ Diodenprüfung (1.5 V). Echteffektivwertmessung (TRMS) ja. Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch). Einpolige Phasenprüfung. Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher (Data Hold) ja. Spitzenwertspeicher PEAK. Relativwertmessung REL. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Sicherung 15 A (10149447).

Artikelnummern

Artikelnummer 1G834342
EAN 4014651440715
UBB 500581074217
UNSPSC 41113630
Hersteller Artikel Nr 044071
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.