text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D29ASS-2 length 260 mm ERDI


ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!. For continuous, straight and curved cuts. Compact cutter head: High manoeuvrability for shape cutting. Optimised leverage ratio: 25 % less effort. Optimised edge shape: No slipping even without serrations. Available in right or left cutting versions

Artikelnummer 1G168505
Länge der Klinge (mm) 33
Länge 260
Bedienung Rechtshändig
Max. Plattendicke (mm) 1.2
Gerades Modell Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 33
Länge 260
Bedienung Rechtshändig
Max. Plattendicke (mm) 1.2
Gerades Modell Ja

Beschreibung

ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!. For continuous, straight and curved cuts. Compact cutter head: High manoeuvrability for shape cutting. Optimised leverage ratio: 25 % less effort. Optimised edge shape: No slipping even without serrations. Available in right or left cutting versions

Artikelnummern

Artikelnummer 1G168505
UBB 500719113879
UNSPSC 27111507
Hersteller Artikel Nr D29ASS-2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.