text.skipToContent text.skipToNavigation

Rechargeable portable searchlight HS5R 3.7 V 2,600 mAh Li-ion ANSMANN


Artikelnummer 1F141346
Schutzart III
Breite 104
Farbe des Gehäuses Schwarz
Spannungsart Gleichstrom
Wiederaufladbar Ja
Eingebaute Ladeschaltung Ja
Länge 214
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutzart III
Breite 104
Farbe des Gehäuses Schwarz
Spannungsart Gleichstrom
Wiederaufladbar Ja
Eingebaute Ladeschaltung Ja
Länge 214
Höhe/Tiefe (mm) 81
Material Gehäuse Plastic
Länge des Anschlusskabels (m) 1.5
Geeignet für Notbeleuchtung Ja
Nennspannung (V) 3.7 - 3.7
Schutzart (IP) IP20
Mit Lichtquelle Ja
Blinklichtfunktion Hauptlampe Nein
Hauptlampe LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptlampe (W) 5
Lampenleistung Zusatzlampe (W) 5
Hilfslampe Andere
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 420

Artikelnummern

Artikelnummer 1F141346
EAN 4013674139828
UBB 500581026530
UNSPSC 39100000
Hersteller Artikel Nr 1600-0222
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.