Arbeitslampen
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
1D445868
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
LED work lamp AREA LITE CO 65 W 6000 lm SCANGRIP LITE
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1D445868
Breite (mm)
199
Lampenfassung
Keiner
Leiterquerschnitt (mm²)
1
Anschlussart
Andere
Farbe Gehäuse
Andere
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite (mm)
199
Lampenfassung
Keiner
Leiterquerschnitt (mm²)
1
Anschlussart
Andere
Farbe Gehäuse
Andere
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Material Gehäuse
Plastic
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m)
5
Schlagfestigkeit
IK07
Nennspannung (V)
100 - 240
Schutzart (IP)
IP54
Mit Schutzhaube
Nein
Mit Lichtquelle
Ja
Mit Stativhalterung
Nein
Farbtemperatur (K)
6000 - 6000
Max. Systemleistung (W)
65
Farbe der Leuchte
Andere
Lichtstrom (lm)
6000 - 6000
Schutzgrad (NEMA)
Andere
Material Schutzabdeckung
Andere
Mit Rädern
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1D445868
EAN
5708997356371
UBB
500573980967
UNSPSC
32111503
Hersteller Artikel Nr
03.5637
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen