text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HG 2220 E 2200 W 80-630 degC 150-500 l/min STEINEL


Artikelnummer 1C603696
Breite 75
Höhe 89
Frequenz (Hz) 50 - 60
Mit Temperaturregelung Ja
Länge 337
Temperatur (°C) 80 - 630
Nominale Leistungsaufnahme (W) 2200
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 75
Höhe 89
Frequenz (Hz) 50 - 60
Mit Temperaturregelung Ja
Länge 337
Temperatur (°C) 80 - 630
Nominale Leistungsaufnahme (W) 2200
Gewicht der Maschine (kg) 0.9
Luftmenge (l/min) 500
Steuerung des Luftstroms Positionen
Versorgungsspannung (V) 220 - 230
Mit Temperaturanzeige Ja
Type HG 2220 E

Artikelnummern

Artikelnummer 1C603696
EAN 4007841351700
UBB 500573992012
UNSPSC 40101601
Hersteller Artikel Nr 351700
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.