Lagerschrank-Zubehör
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
0X520020
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
Aluminium box L 902 x W 495 x H 367 mm 140 l with lever clamp latches with bores
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0X520020
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
120
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
120
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Ja
Innere Breite (mm)
460
Höhe innen (mm)
350
Äußere Breite (mm)
495
Äußere Höhe (mm)
367
Äußere Tiefe (mm)
902
Innere Tiefe (mm)
870
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0X520020
EAN
4054773023700
UBB
500573897989
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
C140
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen