Drilling metrology
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
0X310275
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
Internal micrometer with jaw 25-50 mm PROMAT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0X310275
Trennwand (mm)
0.01
Genauigkeit (mm)
0.01
Messbereich (mm)
25-50
Metrische Teilung
Ja
Zoll-Teilung
Nein
Spindelsteigung (mm)
0.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Trennwand (mm)
0.01
Genauigkeit (mm)
0.01
Messbereich (mm)
25-50
Metrische Teilung
Ja
Zoll-Teilung
Nein
Spindelsteigung (mm)
0.5
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0X310275
EAN
4015448535249
UBB
500573909867
UNSPSC
41111601
Hersteller Artikel Nr
4000851296
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen