text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D216-280 length 280 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Artikelnummer 0U535474
Länge (mm) 280
Bedienung Rechtshändig
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 280
Bedienung Rechtshändig
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja

Beschreibung

For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Artikelnummern

Artikelnummer 0U535474
UBB 500719113127
UNSPSC 27111507
Hersteller Artikel Nr D216-280
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.