Staub & Lüftung, Zubehör
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
0P370910
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
Decalcification pump ROCAL 20 6 kg 40 l/min ROTHENBERGER
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0P370910
Betriebsspannung (V)
240
Stromart
AC
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
40
Mit Schaltautomatik
Ja
Max. Motorleistung (kW)
0.15
Max. statische Höhe (mm)
10000
Material Gehäuse
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Betriebsspannung (V)
240
Stromart
AC
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
40
Mit Schaltautomatik
Ja
Max. Motorleistung (kW)
0.15
Max. statische Höhe (mm)
10000
Material Gehäuse
Andere
Schutzart (IP)
IPX4
Temperatur des Mediums (°C)
0 - 50
Type
ROCAL 20
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0P370910
EAN
4004625611005
UBB
500573804332
UNSPSC
40151550
Hersteller Artikel Nr
61100
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen