Arbeitslampen
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
0H720456
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
Work/machinery light 6 W 550 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0H720456
Schutzart
II
Breite
90
Spannungsart
AC
Geeignet für Lampenleistung (W)
6 - 6
Typ des Ständers/Fußes
Anschraubplatte
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Länge
95
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutzart
II
Breite
90
Spannungsart
AC
Geeignet für Lampenleistung (W)
6 - 6
Typ des Ständers/Fußes
Anschraubplatte
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Länge
95
Höhe/Tiefe (mm)
900
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Nennspannung (V)
230 - 230
Schutzart (IP)
IP20
Mit Lichtquelle
Ja
Mit Vorschaltgerät
Nein
Farbtemperatur (K)
6000 - 6000
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
550
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0H720456
EAN
4003644012008
UBB
500573709051
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
ML1206LU38D
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen