text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter HDT 60 2-600 V AC/DC HDT


Artikelnummer 0G838184
Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
True RMS-Messung Nein
Durchgangsprüfung Nein
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Nein
Messung der Frequenz Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
True RMS-Messung Nein
Durchgangsprüfung Nein
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Nein
Messung der Frequenz Nein
Mit Dezibel-Messung (dB) Nein
Daten halten Nein
IR-Schnittstelle Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Widerstandstest/Diodentest Ja
Messung der Induktivität Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung Andere
Geringste Auflösung, Wechselspannung Andere
Niedrigste Auflösung, AC-Strom Andere
Geringste Auflösung, Widerstand Andere
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Max. Spannungsmessbereich, AC (V) 600
Max. Spannungsmessbereich, DC (V) 600
Max. Strommessbereich, AC (A) 10
Max. Strommessbereich, DC (A) 0.01
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm) 2
Maximalwert-Speicher Nein
Mehrfache Anzeige Nein
Messkreiskategorie CAT III
Min.-Wert-Speicher Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 500 V Nein
Relativwert-Messung Nein
Spitzenwertspeicher Nein
Messungen des Tastverhältnisses Nein
Messung der Temperatur Nein
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Temperaturmessung TC Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Nein
Messung der Kabellänge Nein
Kabelsymmetrieprüfung für Zweileiterverbindungen a-b-E Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität Nein
Drehzahlmessung Nein
Automatischer Schutzschalter Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 600
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Nein

Artikelnummern

Artikelnummer 0G838184
EAN 4030884801505
UBB 500573692125
UNSPSC 41113630
Hersteller Artikel Nr 480150
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.