text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HL-Stick 350 W 100 l/min STEINEL


Artikelnummer 0E450736
Frequenz (Hz) 50 - 60
Mit Temperaturregelung Ja
Temperatur (°C) 400 - 500
Nominale Leistungsaufnahme (W) 350
Gewicht der Maschine (kg) 0.594
Luftmenge (l/min) 100
Steuerung des Luftstroms Positionen
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Frequenz (Hz) 50 - 60
Mit Temperaturregelung Ja
Temperatur (°C) 400 - 500
Nominale Leistungsaufnahme (W) 350
Gewicht der Maschine (kg) 0.594
Luftmenge (l/min) 100
Steuerung des Luftstroms Positionen
Versorgungsspannung (V) 220 - 240
Mit Temperaturanzeige Nein
Type HL Stick

Artikelnummern

Artikelnummer 0E450736
EAN 4007841004019
UBB 500573658225
UNSPSC 40101601
Hersteller Artikel Nr 004019
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.