Arbeitslampen
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
0B779099
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
Rechargeable portable searchlight HS20R Pro 3.7 V 10400 mAh Li-ion ANSMANN
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0B779099
Schutzart
III
Breite
104
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Spannungsart
Gleichstrom
Wiederaufladbar
Ja
Eingebaute Ladeschaltung
Ja
Länge
214
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutzart
III
Breite
104
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Spannungsart
Gleichstrom
Wiederaufladbar
Ja
Eingebaute Ladeschaltung
Ja
Länge
214
Höhe/Tiefe (mm)
81
Material Gehäuse
Plastic
Geeignet für Notbeleuchtung
Ja
Nennspannung (V)
3.7 - 3.7
Schutzart (IP)
IP20
Mit Lichtquelle
Ja
Blinklichtfunktion Hauptlampe
Nein
Hauptlampe
LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptlampe (W)
5
Lampenleistung Zusatzlampe (W)
10
Hilfslampe
LED nicht austauschbar
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
1700
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0B779099
EAN
4013674139866
UBB
500573640157
UNSPSC
39100000
Hersteller Artikel Nr
1600-0223
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen