Blindniethandzangen
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
0A644959
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
Pneumatic blind riveter BG 1000 9000 N up to 4.8 mm AEROTEC
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0A644959
Höhe (mm)
299
Max. Zugkraft (N)
9000
Länge (mm)
159
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Bedienung
Pneumatisch/hydraulisch
Kraft der Einstellung (N)
9000
Einsetzen des Werkzeugs (mm)
4.8
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe (mm)
299
Max. Zugkraft (N)
9000
Länge (mm)
159
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Bedienung
Pneumatisch/hydraulisch
Kraft der Einstellung (N)
9000
Einsetzen des Werkzeugs (mm)
4.8
Max. Betriebsdruck (psi) (psi (lbf/in²))
91.3
Lufteinlass geräteseitig
R 1/4 Zoll
Max. Nietdurchmesser (mm)
4.8
Erforderliche Luftmenge (l/min)
1.15
Type
BG 1000
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0A644959
EAN
4260405381890
UBB
500573602868
UNSPSC
31162201
Hersteller Artikel Nr
20150012
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen