text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Basic SAFETY SHOE HIGH LIMA PLUS S3 BLACK 38


Artikelnummer 2N833268
Farbe Schwarz
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Ja
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Ja
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
ESD-geprüft Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Unisex
Modell Kind Nein
Material der Sohle Polyurethan (PUR)
Material des Oberteils Rindsleder
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Ja
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Stahl
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Oxxa basic
Model WALKER 1870 S3

Artikelnummern

Artikelnummer 2N833268
EAN 8718249064982
UBB 500711732775
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr 51187038
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.