Blitzlichter
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
Beleuchtung
Blitzlichter
7B850707
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
Rechargeable hand lamp W4R Work 3.7 V 760 mAh Li-ion Charging time 120 min LEDLENSER
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7B850707
Breite
90
Mit Anschlusskabel und Stecker
Nein
Spannungsart
Wechselstrom/Gleichstrom
Farbwiedergabe-Index CRI
70-79
Mit Schalter
Nein
Mit CEE-Stecker
Nein
Länge (mm)
240
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
90
Mit Anschlusskabel und Stecker
Nein
Spannungsart
Wechselstrom/Gleichstrom
Farbwiedergabe-Index CRI
70-79
Mit Schalter
Nein
Mit CEE-Stecker
Nein
Länge (mm)
240
Höhe/Tiefe (mm)
70
Lampentyp
Andere
Nennspannung (V)
3.7
Schutzart (IP)
IP54
Mit Schutzhaube
Nein
Mit Lichtquelle
Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen
1
Farbtemperatur (K)
6000 - 7500
Farbe der Leuchte
Andere
Marke
Ledlenser
Model
W
Type
W4R
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7B850707
EAN
4058205030441
UBB
500584088941
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
502733