text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll WR-RL length 10 m width 100 mm super fine grey 10


Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls sind für maschinelle und manuelle Anwendungen konzipiert. Verwenden Sie unsere Rollen zum Reinigen, Finishen und leichten Entgraten.Verwenden Sie Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls zum effizienten Reinigen, Finishen und leichten Entgraten. Unsere vielseitigen Rollen können maschinell oder manuell eingesetzt werden. Wäh

Artikelnummer 8V576425
Breite 100
Typ Rolle
Länge (mm) 10000
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 100
Typ Rolle
Länge (mm) 10000
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Vliesstoff-Feinheit Super fein
Marke 3M

Beschreibung

Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls sind für maschinelle und manuelle Anwendungen konzipiert. Verwenden Sie unsere Rollen zum Reinigen, Finishen und leichten Entgraten.Verwenden Sie Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls zum effizienten Reinigen, Finishen und leichten Entgraten. Unsere vielseitigen Rollen können maschinell oder manuell eingesetzt werden. Wählen Sie aus verschiedenen Sorten, die sich für die Ausbesserung von gebürsteten Edelstahl- und Aluminiumoberflächen, die Mattierung von Metallen, die Entfernung leichter Verunreinigungen und die Reinigung von Werkzeugen eignen. Die Walzen können zur Reinigung empfindlicher Oberflächen, zum Erzielen eines gebürsteten Matteffekts oder zum Aufrauen lackierter Oberflächen vor dem Neulackieren verwendet werden. Sie können nach einer ersten Lackschicht, zum Lackzwischenschliff und auch vor dem Verkleben eingesetzt werden.

Artikelnummern

Artikelnummer 8V576425
UBB 500679233964
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 7457
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.