Telefon- & Radiozangen
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
Zangen & Pinzetten
Kurzspitzzange
Telefon- & Radiozangen
5X830163
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
Needle-nose pliers length 200 mm straight VDE with fixing eye multi-component ha
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5X830163
Isoliert
Ja
Form
Gerade
Länge
200
Werkstoff
Stahl
Griffige Ausführung
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Form
Gerade
Länge
200
Werkstoff
Stahl
Griffige Ausführung
Andere
Abdeckung des Griffs
Andere
Greiffläche
Gezahnt
Geschmiedet
Ja
VDE-geprüft
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Seitenschneider mit halbrunden, langen, spitz zulaufenden Backen. Verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Zange mit integrierter, isolierter Litzenbefestigung für eine Werkzeuglitze. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm- Fallschutzsystem: ja - VDE-geprüft: ja
Artikelnummern
Artikelnummer
5X830163
EAN
4003773081449
UBB
500667043425
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
26 16 200 T
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen