Food & Dairy machine building
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
Kombizange starke Hebelwirkung
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
Zangen & Pinzetten
Kombizangen
Kombizange starke Hebelwirkung
9Y971518
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
Needle-nose combination pliers length 145 mm multi-component handles chrome-plat
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
9Y971518
Isoliert
Ja
Form
Gerade
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge
145
Überstehender Schnitt
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Form
Gerade
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge
145
Überstehender Schnitt
Ja
Werkstoff
Stahl
Abisolierbereich Querschnitt (mm²)
16 - 16
Griffige Ausführung
Andere
Abdeckung des Griffs
Andere
VDE-geprüft
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Einfaches Schneiden durch die hohe Hebelwirkung des Gelenks. Handlicher Einsatz bei beengten Platzverhältnissen durch schlanke Kopfform und spitz zulaufende Backen (Verdrehsicherung). Einseitig gewölbte Greifflächen für sicheres Greifen von Flachteilen. Die zuverlässige und vielseitige Kombizange für unterwegs. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Hohe Standzeit und stabile Spitzen. Gefräste Rille im Greifbereich ermöglicht das Halten und Ziehen von Kleinteilen wie Nägeln, Stiften und Bolzen. Zange mit integrierter, isolierter Litzenbefestigung für eine Werkzeugleine. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidekapazität harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Schneidekapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 8.0mm- Schneidekapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: 16,0mm²- Fallschutzsystem: ja - VDE-geprüft: ja
Artikelnummern
Artikelnummer
9Y971518
EAN
4003773081401
UBB
500667041775
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
08 26 145 T