text.skipToContent text.skipToNavigation

Muttern mit Klemmteil und Kunststoffeinsatz, hoch, DIN 982 DIN 982 Rostfreistahl A4 M12


Artikelnummer
Durchmesser
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
  • It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
  • It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.

Maße

d-D M12
h 14
P 1.75
s 19

Normen

DIN ≈982
NF ≈E25-409
ISO ≈7040

Artikelnummern

Artikelnummer 55718.120.001
EAN 8715492352590
UBB 950355754488
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.