text.skipToContent text.skipToNavigation

Muttern mit Klemmteil und Kunststoffeinsatz, DIN 985 metrisches Feingewinde DIN 985 Stahl Elektrolytisch verzinkt |8| M10X1,00

Artikelnummer
Durchmesser
Klasse |8|
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches feines Gewinde

Spezifikationen

Durchmesser M10
Klasse |8|
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches feines Gewinde

Maße

d-D M10
h 10
P 1
s 17

Normen

ISO 10512
DIN 985
NF E25-412

Artikelnummern

Artikelnummer 12354.100.100
EAN 8717077216693
UBB 500648362787
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.