Schläuche & Trommeln
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
Verbrauchsmaterialien und Zubehör
Schläuche & Trommeln
4W817268
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
Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 19 mm wall thickness 5 mm CONTINENTAL
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4W817268
Wandstärke (mm)
5
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Biegeradius (mm)
85
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand
NBR (Nitrilkautschuk)
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
5
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Biegeradius (mm)
85
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand
NBR (Nitrilkautschuk)
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Statischer Draht
Nein
Nennweite
3/4 Zoll (20)
Min. Berstdruck (bar)
60
Elektrisch leitfähige Innenwand
Ja
Spirale
Keiner
Farbe der Außenwand
Andere
Marke
Continental
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4W817268
EAN
4045998019050
UBB
500582246483
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
5000031278