text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 10 mm wall thickness 3.75 mm CONTINENTAL


Artikelnummer 3H000843
Wandstärke (mm) 3.75
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Biegeradius (mm) 40
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 20
Material der Innenwand NBR (Nitrilkautschuk)
Material der Außenwand NBR (Nitrilkautschuk)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 3.75
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Biegeradius (mm) 40
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 20
Material der Innenwand NBR (Nitrilkautschuk)
Material der Außenwand NBR (Nitrilkautschuk)
Geeignet für Lebensmittel Nein
Statischer Draht Nein
Nennweite 3/8 Zoll (10)
Min. Berstdruck (bar) 60
Elektrisch leitfähige Innenwand Ja
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Andere
Marke Continental

Artikelnummern

Artikelnummer 3H000843
EAN 4045998019029
UBB 500581718151
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 5000031275
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.