text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm13xH13mm 3 mm high-grade corundum AR 80 KU PFERD


Artikelnummer 9U549257
Form des Kopfes Rund/Globus
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 54000
Gesamtlänge (mm) 45
Durchmesser 3
Werkstoff Aluminium oxide
Halteschacht (mm) 3
Körnung 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Rund/Globus
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 54000
Gesamtlänge (mm) 45
Durchmesser 3
Werkstoff Aluminium oxide
Halteschacht (mm) 3
Körnung 80
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Glas Nein
Partikel-Typ Corundum
Grat Nein
Granulierung nach CAMI 80
Geeignet für Porzellan Nein
Marke Pferd

Artikelnummern

Artikelnummer 9U549257
EAN 4007220101612
UBB 500583957294
UNSPSC 49211805
Hersteller Artikel Nr 31717278
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.