text.skipToContent text.skipToNavigation

MONOBOLT Senkkopf-Strukturnieten 6,4X12,07MM (c)


Artikelnummer
Mandrel material Aluminium
Clamping range (max.) 12.07
Kopfform Senkkopf
Material body/mandrel Aluminium AlMg 5 / Aluminium AlCu4SiMg
Verpackt pro 1.500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Mandrel material Aluminium
Clamping range (max.) 12.07
Kopfform Senkkopf
Material body/mandrel Aluminium AlMg 5 / Aluminium AlCu4SiMg

Maße

B (min.) 10.1
D1 (max.) 2.4
Grip range 3.17-12.07
Hole ø (mm) 6.6
M 27.2
Shear strength, typical (kN) 6
T (min.) 13
Tensile strength, typical (kN) 4.22

Artikelnummern

Artikelnummer 34503.064.012
EAN 8717077783010
UBB 500682639744
UNSPSC 31162400
Hersteller Artikel Nr 02764-00821

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.