text.skipToContent text.skipToNavigation

MONOBOLT Senkkopf-Strukturnieten 6,4X12,07MM (a)


Artikelnummer
Mandrel material Rostfreistahl
Clamping range (max.) 12.07
Kopfform Senkkopf
Material body/mandrel Rostfreistahl A2 / Rostfreistahl A2
Verpackt pro 1.500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Mandrel material Rostfreistahl
Clamping range (max.) 12.07
Kopfform Senkkopf
Material body/mandrel Rostfreistahl A2 / Rostfreistahl A2

Maße

B (min.) 10.03
D1 (max.) 2.4
Grip range 3.17-12.07
Hole ø (mm) 6.6
M 26.4
Shear strength, typical (kN) 11.78
T (min.) 12.19
Tensile strength, typical (kN) 10.45

Artikelnummern

Artikelnummer 34501.064.012
EAN 8717077782990
UBB 500682639587
UNSPSC 31162400
Hersteller Artikel Nr 02721-00821

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.