text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Tiefenmessgerät 203


Messbereich: 0-300 mm Genauigkeit: Siehe Techn. Daten Skalenteilungswert: 0.05 mm Genauigkeit: ±0,08 mm Basis (B x T): 100 x 6.5 mm Inch-Metrisch: Metrisch L: 410 mm Gewicht: 300 g

Artikelnummer M5281.527.203
Länge (mm) 410
Digitale Anzeige Nein
Maß für die Tiefe Ja
Genauigkeit (mm) 0.08
Messbereich (mm) 0 - 300
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 410
Digitale Anzeige Nein
Maß für die Tiefe Ja
Genauigkeit (mm) 0.08
Messbereich (mm) 0 - 300
Metrische Teilung Ja
Zoll-Teilung Nein
Marke Mitutoyo
Gewicht pro Stück (g) 300
Type Vernier Caliper

Artikelnummern

Artikelnummer M5281.527.203
EAN 4946368108728
UBB 500502261463
UNSPSC 27111806
Hersteller Artikel Nr 527-203
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.