text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Mitutoyo Mikrometer 102-701


Messbereich: 0-25 mm Genauigkeit: Refer to the list of specifications Skalenteilungswert: 0,01 mm Maßstab: Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Ø 19 mm Ebenheit: 0.6 µm Messflächen: hartmetallbestückt, geschliffen und feinstgeläppt Messspindel: Ø 6,35 mm, Spindelsteigung 0,5 mm, mit Klemmeinrichtung Messkraft: 5-10 N Parallelität: 2 µm Inch-Metrisch: Metrisch Genauigkeit: ±2 µm A: 2.8 mm B: 5 mm C: 26.5 mm D: 6.35 mm Lieferung: Einschließlich Box,  Einstellschlüssel, Einstellmaß (ab 25 mm), Werkszertifikat Gewicht: 180 g

Artikelnummer M5101.102.701
Trennwand (mm) 0.01
Digitale Anzeige Nein
Genauigkeit (mm) 0.002
Messbereich (mm) 0 - 25
Metrische Teilung Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Trennwand (mm) 0.01
Digitale Anzeige Nein
Genauigkeit (mm) 0.002
Messbereich (mm) 0 - 25
Metrische Teilung Ja
Zoll-Teilung Nein
Spindelsteigung (mm) 0.5
Spindeldurchmesser (mm) 6.35
Marke Mitutoyo

Artikelnummern

Artikelnummer M5101.102.701
EAN 4946368508535
UBB 500613537983
UNSPSC 41111601
Hersteller Artikel Nr 102-701
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.