text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Messschieber 536-222


Messbereich: 0-200 mm Genauigkeit: Werksnorm Genauigkeit: ±0,05 mm Skalenteilungswert: 0.05mm Inch-Metrisch: Metrisch L: 288 mm A: 50 mm B: 25 mm C: 20.5 mm D: 16 mm E: 43 mm Lieferung: In soft case Gewicht: 180 g

Artikelnummer M5209.536.222
Länge (mm) 288
Genauigkeit (mm) 0.05
Messbereich (mm) 0 - 200
Metrische Teilung Ja
Zoll-Teilung Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 288
Genauigkeit (mm) 0.05
Messbereich (mm) 0 - 200
Metrische Teilung Ja
Zoll-Teilung Ja
Marke Mitutoyo
Gewicht pro Stück (g) 355
Type Vernier Scribing Caliper

Artikelnummern

Artikelnummer M5209.536.222
EAN 4946368111285
UBB 500502249765
UNSPSC 27111806
Hersteller Artikel Nr 536-222
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.