text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Messschieber 115 0-300mm


Messbereich: 0-300 mm/0-12" Genauigkeit: DIN 862 / Werksnorm Genauigkeit: ±0,08 mm/0.003" Funktionen: Noniuswert 0,05 mm - 1/128" Inch-Metrisch: Metrisch/Inch Tiefenmaß: flach Mit Feststellschraube oben: Ja L: 404 mm A: 64 mm B: 27.5 mm C: 22 mm D: 20 mm Lieferung: In soft case Gewicht: 355 g

Artikelnummer M5205.530.115
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 404
Maß für die Tiefe Ja
Genauigkeit (mm) 0.08
Messbereich (mm) 0 - 300
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 404
Maß für die Tiefe Ja
Genauigkeit (mm) 0.08
Messbereich (mm) 0 - 300
Metrische Teilung Ja
Zoll-Teilung Ja
Art der Feineinstellung Gleiten
Marke Mitutoyo
Gewicht pro Stück (g) 355
Type Vernier Caliper

Artikelnummern

Artikelnummer M5205.530.115
EAN 4946368110196
UBB 240195052701
UNSPSC 27111806
Hersteller Artikel Nr 530-115
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.