text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU D878 COMPARATEUR 1044SB-15

Beschreibung

Abschluss-deckel mit Öse: 1044S-15 Messbereich: 5 mm Messbereich: 12 µm Messbereich/U: 1 mm Skalenteilungswert: 0.01 mm Maßstab: 0-100 (100-0) Fortlaufende Skala: Ja Edelstein-gelagert: Ja Inch-Metrisch: Metrisch Wiederholpräzision: 3 µm Gewicht FlacherDeckel: 90/70 g Beliebige 1/10Umdrehung: 5.0 µm Beliebige 1Umdrehung: 10.0 µm Beliebige 1/2Umdrehung: 9.0 µm Messwertumkehrspanne: 3 µm A: 32.5 mm B: 47.5 mm C: 40 mm D: 14.5 mm E: 20 mm F: 13.8 mm G: 13.7 mm H: 38 mm I: 6.6 mm Fe: 12 µm Fu: 3 µm Fges: 14 µm Messkraft: 0.1 - 0.4 N

Artikelnummern

Artikelnummer M5315.000.100
EAN 4946368576329
UBB 500502262941
UNSPSC 27111806
Hersteller Artikel Nr 1044SB-15
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.