text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Messschieber 500-182-21


Messbereich: 0-200 mm Genauigkeit: ≤ 200 mm : ±0,02 mm 200 mm : ±0,03 mm(ohne Quantisierungsfehler) ORIGIN (ABS Nullpunkt): Ja ZERO/ABS: Ja ON/OFF: Ja Funktionen: ohne Antriebsrolle Inch-Metrisch: Metrisch Tiefenmaß: flach Ziffernschrittwert: 0,01 mm L: 290 mm A: 50 mm B: 24.5 mm C: 20 mm D: 16 mm Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm Lieferung: Lieferung in einer Box, einschließlich 1 Batterie Gewicht: 194 g

Artikelnummer M5200.500.182
Länge 290
Digitale Anzeige Ja
Maß für die Tiefe Ja
Genauigkeit (mm) 0.03
Messbereich (mm) 0 - 200
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge 290
Digitale Anzeige Ja
Maß für die Tiefe Ja
Genauigkeit (mm) 0.03
Messbereich (mm) 0 - 200
Metrische Teilung Ja
Zoll-Teilung Ja
Art der Feineinstellung Gleiten
Marke MITUTOYO

Artikelnummern

Artikelnummer M5200.500.182
EAN 4946368667737
UBB 500502240673
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 500-182-30
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.