text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3104 length 215 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 15 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Artikelnummer 9V918217
Ausführung Andere
Länge der Klinge (mm) 50
Länge (mm) 215
Material Griff Plastic
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Länge der Klinge (mm) 50
Länge (mm) 215
Material Griff Plastic

Beschreibung

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Artikelnummern

Artikelnummer 9V918217
EAN 4033119000216
UNSPSC 27111506
Hersteller Artikel Nr 3.104 (4000814528)
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.