text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini spiral flute router bit nominal diameter 5 mm HSS-Co8 PROMAT


Artikelnummer 3L261911
Ausführung Spiralfräser
Gesamtlänge (mm) 39
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 8
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Spiralfräser
Gesamtlänge (mm) 39
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 8
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Geeignet für Stechfräsen Ja
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 5

Artikelnummern

Artikelnummer 3L261911
EAN 4015448920410
UBB 500581777967
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866012
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.