text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini spiral flute router bit nominal diameter 2.5 mm HSS-Co8 PROMAT


Artikelnummer 4V705985
Ausführung Spiralfräser
Gesamtlänge (mm) 36
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 5
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Spiralfräser
Gesamtlänge (mm) 36
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 5
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Geeignet für Stechfräsen Ja
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 2.5
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 4V705985
EAN 4015448920359
UBB 500582244579
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866002
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.