text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckschlüssel-Einsatz 8790 HMA HF 1/4 Zoll Sechskantschlüssel Breite 6 mm Länge 23 mm


8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4", Antrieb mit Haltefunktion, 6 x 23 mmZyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Ansetzen zu verlieren. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größe - für einfachen und schnellen Zugriff auf d

Artikelnummer 9U204330
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 6
Länge 23
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 6
Länge 23
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera

Beschreibung

8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4", Antrieb mit Haltefunktion, 6 x 23 mmZyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Ansetzen zu verlieren. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größe - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Mit guter Griffigkeit, um auch mit öligen Händen leicht zu greifen. Kugelfangrille, für Sechskantschrauben und -muttern, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Artikelnummern

Artikelnummer 9U204330
EAN 4013288185679
UBB 500678958678
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003721001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.