text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Winkelschleifer AG 24-230 E /DMS

Numero articolo 1Y409031
Nominale Leistungsaufnahme (W) 2400
Gewicht der Maschine (kg) 5.3
Einsetzen des Werkzeugs M14
Länge des Anschlusskabels (m) 4
Max. Scheibendurchmesser (mm) 230

Specifiche

Nominale Leistungsaufnahme (W) 2400
Gewicht der Maschine (kg) 5.3
Einsetzen des Werkzeugs M14
Länge des Anschlusskabels (m) 4
Max. Scheibendurchmesser (mm) 230
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 6600 - 6600
Marke Milwaukee
Model AG 24-230 E/DMS
Type Angle Grinder

Numeri di articolo

Numero articolo 1Y409031
EAN 4002395234325
UBB 500513545250
UNSPSC 27111905
Nr articolo produttore  4933402450
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.